VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE459400 AROS-230 TERMOSTATO INCASSO TOUCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Tensione massima contatti - 230 V
Larghezza - 69 mm
Altezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123088
Codice prodotto
VEMVE459400
Cod. produttore
VE459400
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
69 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
51 mm
Termostato touch screen da incasso con alimentazione da rete elettrica per la regolazione della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz • Funzionamento estate/inverno •Regolazione della temperatura di tipo ON-OFF• Uscità relè bistabile 5A / 250 Vac • Blocco tastiera per installazioni in luoghi pubblici con password • Funzione spento con regolazione antigelo (escludibile) • Display multicolore rosso/verde/blu


