VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE535100 KEY HGM1006HY0C REG.GALLEGG. NEOPR.10MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 10 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123859
Codice prodotto
VEMVE535100
Cod. produttore
VE535100
Produttore
VEM
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
230 V
Interruttore a galleggiante per acque chiare che trova impiego nell’inserimento di pompe, elettrovalvole, allarmi, ecc al raggiungimento di un livello prefissato, sia in riempimento che in svuotamento grazie al cavo tipo 3x1. Potere di interruzione: 10(8)A / 250 Vac (omologati ENEC) • Angolo di commutazione: ±45° • Resistenza a pressione: 1 bar • Disponibili con cavo in PVC o neoprene e con varie lunghezze • Temperatura di funzionamento: 0 ÷ +50°C • Temperatura di immagazzinamento: -20 ÷ + 80°C • Grado di protezione: IP68 • Dimensioni: 81x131x42 mm • Peso / Volume: 154 g / 243 cm3 • Contrappeso: 220 g (incluso nella confezione) • Omologati ENEC. Tipo di cavo:Neoprene H07RN-F 3x1.Lunghezza:10 metri.