VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE767200 SENSOR LED RIVELAT. DI PRES. FARO 1 LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007951129141
Codice prodotto
VEMVE767200
Cod. produttore
VE767200
Produttore
VEM
Sensor LED - Sensore di movimento con installazione a parete e tecnologia a infrarossi con faro a LED integrato che si accende quando un corpo si muove dentro il campo di rilevamento del sensore. Il relè supplementare consente il collegamento di un dispositivo esterno (ad esempio un faro supplementare o un allarme acustico) e si attiva in contemporanea all'accensione del faro.La testa del sensore è ruotabile e inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer. LED 1x13W 1000lm 230VAC 50Hz. IP55.