VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ31532305 TU3B 25/5A CL.1 TRASFORMATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 25 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA
Diametro dell'apertura - 77 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007951153238
Codice prodotto
VEMVJ31532305
Cod. produttore
VJ31532305
Produttore
VEM
Modello:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
25 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
20 VA
Diametro dell'apertura:
77 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5