VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM293802 EVM-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 24V AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - no
Varmetro - no
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951088097
Codice prodotto
VEMVM293802
Cod. produttore
VM293802
Produttore
VEM
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
no
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contaimpulsi:
no
Contagiri:
no
Strumento multifunzionale che può essere usato indifferentemente come Voltmetro o Amperometro in relazione al tipo di collegamento. Dimnsioni normalizzate 72x72. Display a 3 digit rossi da 14 mm. Possibilità di variare la portata dell'amperometro tramitedip-switch posizionati sul frontale. La scelta dei Trasformatori (TA) avviene tramite selezione dei dip-switch posizionati sul frontale.