VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM737400 TUC-60 1500/5A TRASFORMATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 1500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 30 VA
Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951737407
Codice prodotto
VEMVM737400
Cod. produttore
VM737400
Produttore
VEM
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
1500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
30 VA
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5