VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN967600 ENERGY-3.130 PWRI CONT.ENER.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) L-L - 195...253 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951066200
Codice prodotto
VEMVN967600
Cod. produttore
VN967600
Produttore
VEM
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) L-L:
195...253 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
110...143 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
A
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Analogico
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Frequenza uscita impulsiva:
1...1 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di protezione (NEMA):
1
Numero di cifre:
7