VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP887400 NAPA-RW OROLOGIO MECC SETT PANN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Programma di 24 h - no
Programma settimanale - sì
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951114468
Codice prodotto
VEMVP887400
Cod. produttore
VP887400
Produttore
VEM
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
200
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
1 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
26 mm


