VIMAR S.P.A. - VIW00204 SPINA 2P+T16A ORIENTABILE S17-SPB17 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Numero di poli - 2 
- Corrente nominale - 16 A 
- Colore - Nero 
Confezione
- 100 PZ 
Serie di prodotti
Super Nova
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352486164
Codice prodotto
VIW00204
Cod. produttore
00204
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V



