VIMAR S.P.A. - VIW01271 PRESA MULT. 4USA+EU AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - no
Numero di prese Schuko - 0
Protezione contro le sovratensioni - no
Numero di connessioni USB - 0
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
10 PZ
EAN
8007352036420
Codice prodotto
VIW01271
Cod. produttore
01271
Produttore
VIW
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Numero di prese Schuko:
0
Protezione contro le sovratensioni:
no
Numero di connessioni USB:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Forma del contenitore:
Rettangolare
Numero di prese Euro:
0
Numero di prese con standard francese:
0
Colore:
Beige
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese IEC:
0
Privo di alogeni:
sì
Numero di prese bipasso:
0
Con copertura:
no
Sezione del conduttore:
0 mm²
Numero di prese tipo P11:
0
Filtro antidisturbo:
no
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Corrente nominale:
15 A
Numero di altre prese:
4
Lunghezza del cavo:
0 m
Numero di prese tipo NEMA:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Tipo di superficie:
Lucido
Numero di prese multistandard universali:
4
Trasparente:
no
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):
0
Codice NEMA:
5-15
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9001
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Contatti obliqui:
no
Angolazione delle prese:
Altri
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):
no


