AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW03200.1A PANNELLO PASSACAVI APERTO 1U

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW03200.1A PANNELLO PASSACAVI APERTO 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352276703

Codice prodotto

VIW03200.1A

Cod. produttore

03200.1A

Produttore

VIW

Pannello 19 in passacavi aperto - 1 unità rack.