AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW08038 DEVIATORE 1P 10AX LUM.SO

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW08038 DEVIATORE 1P 10AX LUM.SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Beige

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352078086

Codice prodotto

VIW08038

Cod. produttore

08038

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Beige

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Numero RAL (affine):

9001

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Profondità di incasso:

24 mm

Altezza del dispositivo:

50.1 mm

Profondità del dispositivo:

35.5 mm

Deviatore 1P 10 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione