VIMAR S.P.A. - VIW09983.01 SCATOLA DA PARETE 3M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Base scatola
Numero di unità - 3
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con placca - no
Confezione
10 PZ
EAN
8007352333345
Codice prodotto
VIW09983.01
Cod. produttore
09983.01
Produttore
VIW
Composizione:
Base scatola
Numero di unità:
3
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con placca:
no
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
45 mm
Larghezza del dispositivo:
121.5 mm
Altezza del dispositivo:
84 mm
Scatola da parete 3 moduli, profondità 35/45 mm, per installazione di apparecchi Eikon, Arké, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche, bianco.