VIMAR S.P.A. - VIW14335.SL PRESA CON 3 CONNETTORI RCA SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - RCA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352420786
Codice prodotto
VIW14335.SL
Cod. produttore
14335.SL
Produttore
VIW
Utilizzo:
RCA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
35.5 mm



