VIMAR S.P.A. - VIW14479 BY-ALARM RIVELATORE IR+MICROONDE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Altri
Corrente di esercizio - 28 mA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352548213
Codice prodotto
VIW14479
Cod. produttore
14479
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Altri
Corrente di esercizio:
28 mA
Tensione di esercizio:
12...12.01 V
Altezza:
49 mm
Larghezza:
44.8 mm
Profondità:
43.5 mm
Con protezione antimascheramento:
sì



