AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14604 SUPPORTO 2M +GRIFFE INT57

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW14604 SUPPORTO 2M +GRIFFE INT57

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a graffe

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352118973

Codice prodotto

VIW14604

Cod. produttore

14604

Produttore

VIW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio a graffe

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Supporto 2 moduli, con griffe, per scatole da incasso ø 60 mm,componibile con interasse 57 mm