VIMAR S.P.A. - VIW19300.01.M Presa TV-RD-SAT diretta Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.1 dB
Copertura - Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz - 0.2 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352598393
Codice prodotto
VIW19300.01.M
Cod. produttore
19300.01.M
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0.1 dB
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0.2 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Alluminio
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
9007
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz