VIMAR S.P.A. - VIW20290.N PRESA PER RASOIO 230V NEXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Tensione nominale valore minimo - 230 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon Next
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352284722
Codice prodotto
VIW20290.N
Cod. produttore
20290.N
Produttore
VIW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Tensione nominale valore minimo:
230 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
no
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
67.3 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
49 mm
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9022
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
51.5 mm



