VIMAR S.P.A. - VIW41114.02 COPRIFORO DOPPIO PIXEL ARDESIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo info
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Colore - Nero
Larghezza - 70 mm
Altezza - 45.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406271587
Codice prodotto
VIW41114.02
Cod. produttore
41114.02
Produttore
VIW
Modello:
Modulo info
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Nero
Larghezza:
70 mm
Altezza:
45.5 mm
Profondità:
8.5 mm
Tasto copriforo doppio, Pixel, ardesia



