AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW46916.005 TASTIERA RS485 PER CONTROLLO PTZ

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW46916.005 TASTIERA RS485 PER CONTROLLO PTZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406300997

Codice prodotto

VIW46916.005

Cod. produttore

46916.005

Produttore

VIW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Fissaggio al palo:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Alimentazione:

Altri

Adatto per allarme intrusione:

no

Adatto per allarme antincendio:

no

Montaggio a parete:

no

Tastiera di controllo di piccole dimensioni per telecamere Speed Dome, con funzione Tre assi Protocollo Pelco D, Pelco P. Alimentatore 12 Vdc 2 A di serie. Dimensioni: 220x130x90 mm. Peso 750 g.