VIMAR S.P.A. - VIW9243 CORNICE PER 12 MODULI 4X3 GRIGIO LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 12
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 418 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406123909
Codice prodotto
VIW9243
Cod. produttore
9243
Produttore
VIW
Numero di unità:
12
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
418 mm
Altezza:
402 mm
Profondità:
38 mm
Cornice parapioggia per 12 moduli in 4 file da 3 moduli, grigio luce RAL 7035


