VIMAR S.P.A. - VIWC322 CORNICE PER 2 PLACCHE 2M ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406217769
Codice prodotto
VIWC322
Cod. produttore
C322
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
220 mm
Altezza:
288 mm
Profondità:
39 mm
Cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato