VIMAR S.P.A. - VIWC324 CORNICE PER 4 PLACCHE 2M ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 420 mm
Altezza - 288 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406217783
Codice prodotto
VIWC324
Cod. produttore
C324
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
420 mm
Altezza:
288 mm
Profondità:
39 mm
Cornice parapioggia per 4 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato


