AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIWV70104 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70004

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIWV70104 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio cieco

  • Per scatola di lunghezza - 92 mm

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352082120

Codice prodotto

VIWV70104

Cod. produttore

V70104

Produttore

VIW

Diametro:

0 mm

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio cieco

Per scatola di lunghezza:

92 mm

Lunghezza:

118 mm

Larghezza:

179 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Per scatola di larghezza:

154 mm

Profondità:

5.3 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

Coperchio per scatola V70004