VIMAR S.P.A. - VIWV70110 COPERCHIO ALTA RESISTENZA PER V70010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 201 mm
Lunghezza - 220 mm
Confezione
35 PZ
EAN
8007352082182
Codice prodotto
VIWV70110
Cod. produttore
V70110
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
201 mm
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
534 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Per scatola di larghezza:
515 mm
Profondità:
5.3 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no


