AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW00936.250.G UNITA SEGNAL. LED 250V 0,35W VERDE

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW00936.250.G UNITA SEGNAL. LED 250V 0,35W VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Verde

  • Tensione nominale - 250...250.01 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352562462

Codice prodotto

VIW00936.250.G

Cod. produttore

00936.250.G

Produttore

VIW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Verde

Tensione nominale:

250...250.01 V

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, verde. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa).