AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW01043.B SPINA 2P+T 16A 90° BIANCO

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW01043.B SPINA 2P+T 16A 90° BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352035478

Codice prodotto

VIW01043.B

Cod. produttore

01043.B

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina piatta a squadra SICURY2P+T 16A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, bianco