AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW01536 ATTUATORE 4 USCITE ANALOGICHE KNX

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW01536 ATTUATORE 4 USCITE ANALOGICHE KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Modulo base

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352561441

Codice prodotto

VIW01536

Cod. produttore

01536

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Modulo base

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Tensione di uscita:

0...10 V

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Con indicazione LED:

no

Attuatore con 4 uscite analogiche 0-10 V o (0)4-20 mA, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm