VIMAR S.P.A. - VIW01642 SPINA TV D9,5 ASSIALE AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352037236
Codice prodotto
VIW01642
Cod. produttore
01642
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Spina coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo