VIMAR S.P.A. - VIW02648 COPERCHIO 101X101MM +GRIFFE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 85 mm
Lunghezza - 101 mm
Confezione
70 PZ
EAN
8007352038462
Codice prodotto
VIW02648
Cod. produttore
02648
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
85 mm
Lunghezza:
101 mm
Larghezza:
101 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Per scatola di larghezza:
101 mm
Profondità:
3 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no


