VIMAR S.P.A. - VIW03024.9 PANNELLO 24 RJ45 CAT6A FTP 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6A (IEC)
Collegamento - Altri
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352469211
Codice prodotto
VIW03024.9
Cod. produttore
03024.9
Produttore
VIW
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6A (IEC)
Collegamento:
Altri
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
0
Altezza:
44 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
92.7 mm