AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW03224.4 ARMADIO PER PANNELLI 25U 640X640X1263MM

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW03224.4 ARMADIO PER PANNELLI 25U 640X640X1263MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 640 mm

  • Larghezza - 640 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352559301

Codice prodotto

VIW03224.4

Cod. produttore

03224.4

Produttore

VIW

Numero di unità rack:

25

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

640 mm

Larghezza:

640 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

1263 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

2

Con base:

no

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Altri

Smontabile:

Con messa a terra:

Modello:

Con telaio girevole

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

0

Descrizione: Armadio per pannelli 25u 640x640x1263mm. Descrizione estesa: Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 25 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 640x640x1263 mm.