AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14226 PRESA 2P+T 10A SVIZZERO TIPO 13 BIANCO

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW14226 PRESA 2P+T 10A SVIZZERO TIPO 13 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Norma Svizzera tipo 13

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352122444

Codice prodotto

VIW14226

Cod. produttore

14226

Produttore

VIW

Modello:

Norma Svizzera tipo 13

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

9003

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

44.8 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

51.5 mm

Presa 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13, bianco - 2 moduli