VIMAR S.P.A. - VIW14380 SUONERIA ELETTRON. 3 SEQUENZE 12V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352117648
Codice prodotto
VIW14380
Cod. produttore
14380
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
sì
Suoneria elettronica a 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore), regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hze 12 V d.c. (SELV) - 2 moduli, bianco