AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14394 APPARECCHIO ILLUMINAZIONE EMERGENZA 230V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Numero di moduli - 6

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352117693

Codice prodotto

VIW14394

Cod. produttore

14394

Produttore

VIW

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

6

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

Altri

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Apparecchio di illuminazione d’emergenza autonomo 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di lampada fluorescenteFD 4W G5 e di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli..