AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14420 RIVELATORE ELETTR. METANO 230V BIANCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Colore - Bianco

  • Rivelatore di Butano - no

  • Rivelatore di Metano -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352117747

Codice prodotto

VIW14420

Cod. produttore

14420

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Colore:

Bianco

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore di Metano:

Gas esplosivo:

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

Gas infiammabile:

Gas tossico:

no

Larghezza:

67.5 mm

Altezza / Profondità:

49 mm

Gas Stop Metano, rivelatore elettronico di gas metano con segnalazione acustica ed ottica e comando di elettrovalvola,alimentazione 230 V~ 50-60 Hz - 3 moduli. Fornito con bomboletta 01899 per la verifica dell’installazione. BIANCO