AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14433 SENSORE ELETTRONICO DI UMIDITA BIANCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Sensore di umidità

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352512238

Codice prodotto

VIW14433

Cod. produttore

14433

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Sensore di umidità

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore elettronico attivo di umidità, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA, alimentazione 12/24V, bianco - 2 moduli. Integrabile con sistema domotico By-me tramite 01467