AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14440.SL TERMOSTATO ELETTRONICO 230V SILVER

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Argento

  • Valore differenziale - 0...1 K

  • Temperatura leggibile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352311824

Codice prodotto

VIW14440.SL

Cod. produttore

14440.SL

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Argento

Valore differenziale:

0...1 K

Temperatura leggibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Tensione massima contatti:

230 V

Larghezza:

44.3 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

52.2 mm

Termostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), commutatore estate/off/inverno,ingresso per l’attivazione a distanza della funzione “risparmio energetico”, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~, alimentazione120-230 V~ 50-60 Hz - 2 moduli.SILVER (argento)