VIMAR S.P.A. - VIW14582 INGRESSO AUDIO RCA 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - RCA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base
Completa di telaio - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352400306
Codice prodotto
VIW14582
Cod. produttore
14582
Produttore
VIW
Utilizzo:
RCA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato