VIMAR S.P.A. - VIW14582.SL INGRESSO AUDIO RCA 2M SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - RCA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Con protezione antipolvere - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352400313
Codice prodotto
VIW14582.SL
Cod. produttore
14582.SL
Produttore
VIW
Utilizzo:
RCA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica