VIMAR S.P.A. - VIW14751 DUE MEZZI TASTI 1M NEUTRO PERS. BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Bianco
Superficie - Non trattato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352591158
Codice prodotto
VIW14751
Cod. produttore
14751
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Bianco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no