AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14752.2 DUE MEZZI TASTI 2M SIMBOLI FRECCE BIANCO

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW14752.2 DUE MEZZI TASTI 2M SIMBOLI FRECCE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352591332

Codice prodotto

VIW14752.2

Cod. produttore

14752.2

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Bianco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia, biancoGruppo: sistemi di bus per impiantiClasse: tasto a bilico sistema busSistema bus radio KNX: NoMateriale: plasticaSuperficie: non trattatoEsecuzione della superficie: brillanteCodice RAL (simile): 9003Trasparente: No