AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW14788 BASE DA TAVOLO 8M BIANCO

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW14788 BASE DA TAVOLO 8M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Numero di unità - 8

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352353947

Codice prodotto

VIW14788

Cod. produttore

14788

Produttore

VIW

Composizione:

Altri

Numero di unità:

8

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

8

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9003

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

134 mm

Larghezza del dispositivo:

142.3 mm

Altezza del dispositivo:

150.3 mm

Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4), bianco. Dotata di cornice perplacca 8 moduli