AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19008.B PULSANTE 1P NO 10A BIANCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352444621

Codice prodotto

VIW19008.B

Cod. produttore

19008.B

Produttore

VIW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

100

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Profondità del dispositivo:

36.9 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco