VIMAR S.P.A. - VIW19346 PRESA HDMI GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - HDMI
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352450929
Codice prodotto
VIW19346
Cod. produttore
19346
Produttore
VIW
Utilizzo:
HDMI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
46.9 mm



