VIMAR S.P.A. - VIW19373.B SUONERIA 230V 50-60HZ BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352456136
Codice prodotto
VIW19373.B
Cod. produttore
19373.B
Produttore
VIW
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Suoneria 230 V~ 50-60 Hz, bianco