AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19395.B TORCIA ELETTRONICA PORTATILE 230V BIANCO

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW19395.B TORCIA ELETTRONICA PORTATILE 230V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di moduli - 2

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352456334

Codice prodotto

VIW19395.B

Cod. produttore

19395.B

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Numero di moduli:

2

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, batteria ricaricabile sostituibile al Ni-MH, autonomia 2 ore, bianco - 2 moduli