AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW19612 SUPPORTO 2M CENTRALI + VITI

copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW19612 SUPPORTO 2M CENTRALI + VITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352433502

Codice prodotto

VIW19612

Cod. produttore

19612

Produttore

VIW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Supporto 2M centrali + viti. Supporto 2 moduli centrali, con viti, per scatole da incasso 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, apparecchi agganciabili in orizzontale o in verticale • La semitrasparenza facilita installazione e cablaggiodegli apparecchi • La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale • Le asole sugli angoli permettono il fissaggio a pannello • I denti di aggancio favoriscono il fissaggio in batteria per l’installazione di più moduli • Grazie alle asole centrali è possibile fissare a livello il supporto nella parete