AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW20210.B PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE BIANCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352314092

Codice prodotto

VIW20210.B

Cod. produttore

20210.B

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

9016

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

44.8 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

26 mm

Presa SICURY 2P+T 16 A universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T standard italiani 10 A e 16 A, spine 2P+T 16 A. Standard tedesco, - 2 moduli.