VIMAR S.P.A. - VIW20300.01 PRESA TV-RD-SAT DIRETTA GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.1 dB
Copertura - Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz - 0.2 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352249103
Codice prodotto
VIW20300.01
Cod. produttore
20300.01
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0.1 dB
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0.2 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Grigio
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
7024
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz